Rodillo de la esquina

Número de artículo: 6977
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Rodador con asidero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6977
EAN / GTIN 4017976069777
Número del fabricante 6977
Número L L90070 78

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para mover muebles u otros objetos con forma de caja. Baja altura de carga, transporte seguro. Carcasa de chapa de acero soldada, con recubrimiento de polvo antracita RAL 7016, superficie de carga con superficie antideslizante. 3 ruedas giratorias con neumáticos TPE de 50 x 18 mm, cubos con guardahilos y rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. Anchura: 361 mm. Profundidad: 177 mm. Altura: 87 mm. Altura de carga: 16 mm. Volumen de suministro: 1 juego = 4 piezas en un robusto estuche de plástico.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 150
Longitud total (mm): 361
Ancho total (mm): 177
Altura total (mm): 87
Altura del área de carga (mm): 16
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 50 x 18
Nota: 1 set = 4 pedazo, capacidad de carga por pieza = 150 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra