DDT Broca para baldosas seco 52x45xM14 PREMIUM baldosas y cerámicos

Número de artículo: 69767
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69767
EAN / GTIN 9003170697675
Número del fabricante 69767
Número L L50140 1703

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 52 - 2 - 5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 52 x 45 x M14 mm
  • Diámetro: 52 mm
  • Grosor: 45 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Universalmente aplicable para todas las baldosas de cerámica, gres porcelánico y losas de mármol.
  • Perforación exacta sin roturas de borde.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra