TFC PREMIUM*** C-P65 P E 125 mm C-P65 P E C120

Número de artículo: 6964
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6964
EAN / GTIN 9003170069649
Número del fabricante 6964
Número L L50140 2170

Descripción

Descripción:

Este disco de cambio rápido de tirolita PREMIUM (TFC) permite un cambio de disco muy rápido gracias al cierre por adherencia. Gracias a una base de papel estable, este disco con cierre por adherencia es ideal para aplicaciones más gruesas, pero especialmente para el mecanizado fino, ya que los tamaños de grano de hasta 800 están disponibles como estándar. La arena de carburo de silicio que utiliza le proporciona resultados uniformes en roca, plástico y materiales compuestos, así como en acero. Además, se reduce la lubricación del disco y, por lo tanto, se aumenta la vida útil.

Característica:

  • Forma: Disco de papel
  • Idoneidad material: Acero, compuestos, granito, roca, plástico/PVC
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: C-P65 P E C120
  • Diámetro: 125 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Herramienta para: Lijadora excéntrica

Ventaja:

  • La base de papel estable ″E″ lo hace perfectamente adecuado para el mecanizado áspero y fino
  • Sistema de cambio rápido Tyrolit para cambios de ventana rápidos y fáciles gracias a cierre por adherencia

Aplicación:

  • Para el mecanizado áspero y fino de piezas de trabajo hechas de granito, acero, materiales compuestos, plásticos y roca blanda

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la tasa de eliminación más alta
  • Tamaño de grano 80/120 para molienda universal
  • Tamaños de grano 150-800 para acabado de superficie perfecto

Características especiales:
  • Cambio de disco rápido gracias a TFC
  • Soporte de papel estable para todas las aplicaciones
  • Muy buena vida de servicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra