Rodillos de transporte

Número de artículo: 6945
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Mecanismo de traslación para cargas pesadas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6945
EAN / GTIN 4017976069456
Número del fabricante 6945
Número L L90070 5

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Para el transporte fácil y seguro de objetos pesados como contenedores, cajas, máquinas, etc. Estructura robusta de acero soldado, con asas de acero redondo o tubular, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Las placas de soporte están provistas de una superficie de goma antideslizante. Grandes rodillos de nailon con rodamientos de bolas. Alta capacidad de carga con bajo peso muerto. Tamaño del rollo Ø x ancho 85 x 85 mm. Volumen de suministro: 1 ud.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 6000
Longitud total (mm): 415
Ancho total (mm): 210
Altura total (mm): 100
Nota: Placa de soporte 260 x 200 mm
Número de ejes: 3
Número de rodillos de carga: 6
Tamaño de la rueda (mm): 85 x 85
Neumáticos: Neumáticos de nailon