Bastidor de transporte «CarryMore», vacío 80

Número de artículo: 693650 80
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 386 mm
Medida exterior anchura 263 mm
Medida exterior altura 241 mm
Peso 2 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693650 80
EAN / GTIN 5733439146401
Número del fabricante 146425

Descripción

Ejecución:

CarryMore es un práctico sistema de almacenamiento y transporte para 2 maletas de CarryLite de tamaño 278×337 mm cada uno. Mediante un mecanismo de unión integrado se pueden apilar varios bastidores de transporte CarryMore. Las ruedas de parada evitan que las carryLites se deslicen, y un cierre de fijación adicional aumenta la seguridad. Para garantizar un transporte agradable, cada maleta está equipada con un mango ergonómico.

Idóneo para:

N.° 693630 tam. 9; tam. 12.

Nota:

El carro CarryMore adecuado para el transporte cómodo de varios bastidores de transporte CarryMore unidos se encuentran en nuestra eShop (n.º 693652 tam.1).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra