Maletín de surtido “CarryLite”, Número de insertos: 16

Número de artículo: 693610 16
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
43 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 16
Medida exterior longitud 337 mm
Medida exterior anchura 278 mm
Medida exterior altura 57 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693610 16
EAN / GTIN 5733439143615
Número del fabricante 143615
Fabricante raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo del maletín de PP, tapa de policarbonato. Las resistentes bisagras de varios puntos proporcionan estabilidad y 2 cierres deslizantes bloquean la tapa transparente. Las rejillas perfiladas en la tapa aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 8 uds. 55×39×47 mm
4 ud. 79×55×47 mm
2 ud. 157×55×47 mm
2 ud. 109×79×47 mm