Caja de transporte con maletines de surtido “Boxxser”, Cantidad de maletines de surtido: 4

Número de artículo: 693580 4
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
Cantidad de maletines de surtido precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de maletines de surtido 4
Medida exterior longitud 347 mm
Medida exterior anchura 305 mm
Medida exterior altura 342 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693580 4
Copiar
EAN / GTIN 5733439137966
Copiar
Número del fabricante 137966
Copiar
Fabricante raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descripción

Ejecución:

El cuerpo de maleta de doble pared de PP y la tapa de policarbonato garantizan una resistencia al esfuerzo y una estabilidad elevadas. Mecanismo de cierre cómodo para manejo con una mano, asa para el transporte con bloqueo de seguridad. Las rejillas perfiladas en la tapa y en el fondo aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.
Caja de transporte móvil de polipropleno, azul acero. Equipada con 4 maletines de surtido n.º 693520 tam. 15 con 15 insertos. Con ayuda de un perfil lateral, los maletines de surtido se encajan de forma segura en la caja de transporte.

Colocación:

Maletines con surtido (298×284×55 mm cada uno): 4 uds. de 15 insertos