Maletín de surtido “Boxxser”, Número de insertos: 14

Número de artículo: 693530 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de insertos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 14
Medida exterior longitud 354 mm
Medida exterior anchura 323 mm
Medida exterior altura 55 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693530 14
EAN / GTIN 5733439134842
Número del fabricante 134842 BLAU NEU

Descripción

Ejecución:

El cuerpo de maleta de doble pared de PP y la tapa de policarbonato garantizan una resistencia al esfuerzo y una estabilidad elevadas. Mecanismo de cierre cómodo para manejo con una mano, asa para el transporte con bloqueo de seguridad. Las rejillas perfiladas en la tapa y en el fondo aseguran los insertos intercambiables con su contenido impidiendo que se mezclen durante el transporte.

Colocación:

Cantidad de insertos L×Anch×Alt: 6 uds. 55 × 39 × 47 mm; 2 uds. 218 × 39 × 47 mm; 3 uds. 79 × 55 × 47 mm; 2 uds. 109 × 79 × 47 mm; 1 ud. 157 × 109 × 47 mm

Volumen de suministro:

Incluye etiquetas de 3 colores diferentes para marcación / identificación.