uvex 2 trend Zapatos S2 azul/negro Ancho 12 Talla 46

Número de artículo: 6934946
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Número de zapato UE 46
Color negro / azul
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6934946
EAN / GTIN 4031101775227
Número del fabricante 6934946

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): Azul/negro
  • Clase de protección: S2
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 46
  • Cierre: Cordones de zapato
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de acero
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 2 trend
  • Material exterior: Cuero
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 2 trend
  • Ancho: 12

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra