Caja de surtido “CarryLite”, Cantidad de compartimentos: 8

Número de artículo: 693485 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 8
Medida exterior longitud 413 mm
Medida exterior anchura 330 mm
Medida exterior altura 147 mm
Material carcasa Polipropileno
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693485 8
EAN / GTIN 5733439147248
Número del fabricante 147248

Descripción

Ejecución:

Carcasa de polipropileno. Tapa de policarbonato. Con asa para un transporte cómodo y paredes separadoras extraíbles.
Las fuertes bisagras y cierres deslizantes impiden que la cubierta transparente se abra. Los perfiles en U de la cubierta impiden que el contenido se mezcle.