Caja de surtido “Assorter” 15

Número de artículo: 693480 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
192 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de compartimentos 15
Medida exterior longitud 338 mm
Medida exterior anchura 260 mm
Medida exterior altura 57 mm
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693480 15
EAN / GTIN 5733439136174
Número del fabricante 136174

Descripción

Ejecución:

Las fuertes bisagras y cierres deslizantes impiden que la cubierta transparente se abra. Los perfiles en U de la cubierta impiden que el contenido se mezcle.
Carcasa y cubierta de polipropileno. Con subdivisiones fijas.

Colocación:

Cantidad de compartimentos longitud × ancho: 8 uds. 55 × 39 mm; 3 uds. 79 × 55 mm; 2 uds. 118 × 55 mm; 1 ud. 235 × 55 mm; 1 ud. 165 × 79 mm