Maleta de montaje de chapa de acero 910

Número de artículo: 693470 910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
49 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 910 mm
Medida exterior anchura 530 mm
Medida exterior altura 430 mm
Longitud de uso 870 mm
Anchura del inserto 170 mm
Altura de uso 50 mm
Peso 27 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693470 910
EAN / GTIN 2050001021809
Número del fabricante 1007PRH

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero de 1 mm de grosor con acanaladura de refuerzo. 2 asas para el transporte y tope de cierre. Provista de cierre con candado (n.° 085830 y siguientes).

Lacado:

RAL 7001 con recubrimiento de polvo color gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra