Caja de herramientas de chapa de acero “Robust” 5/530

Número de artículo: 693465 5/530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
556 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 530 mm
Medida exterior anchura 200 mm
Medida exterior altura 200 mm
Ejecución 5 piezas
Peso 6,3 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693465 5/530
EAN / GTIN 2050001021779
Número del fabricante 205A

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.° 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.
Modelo muy resistente, parcialmente de chapa de acero de 0,9 mm.

Lacado:

Caja con recubrimiento de polvo azul en todos los lados.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra