• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de chapa de acero para herramientas 5/530

Número de artículo: 693460 5/530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
750 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 530 mm
Medida exterior anchura 200 mm
Medida exterior altura 200 mm
Ejecución 5 piezas
Peso 5,3 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693460 5/530
EAN / GTIN 8716736000208
Número del fabricante 205N

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.° 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.
De chapa de acero de 0,6 mm.

Lacado:

Caja con recubrimiento de polvo azul en todos los lados.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos