• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Maletín portátil para herramientas

Número de artículo: 693400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
937 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 420 mm
Medida exterior anchura 250 mm
Medida exterior altura 210 mm
Altura de cubeta 120 mm
Peso 0,5 kg
Material PP
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693400
EAN / GTIN 4009292310008
Número del fabricante 109230090019201

Descripción

Ejecución:

Cubeta de polipropileno con asa de aluminio para el transporte.