Carro transportador “L-Trolley” con 5 estantes extraíbles 5

Número de artículo: 693370 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de estantes extraíbles precio unitario incly. IVA
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    Altura 1.085 mm
    Anchura 570 mm
    Profundidad 440 mm
    Cantidad de cajones 5
    Peso 38 kg
    Tipo de producto Carros de taller

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 693370 5
    EAN / GTIN 4062406300036
    Número del fabricante 693370 5

    Descripción

    Ejecución:

    La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam.102 (no incluida en el volumen de suministro. Se encuentra en el catálogo en el grupo de mercancías 69). La carcasa de chapa de acero estable del carro transportador está dotada por ambos lados de paredes laterales perforadas para el alojamiento rápido de accesorios. Con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno de estacionamiento. Sistema de cerradura centralizado integrado para cajones. Seguro de extracción individual no manipulable (solo se puede abrir un cajón). Dos mangos de Haptoprene de 2 componentes en la parte superior del carro con ruedas. Bandeja de chapa de acero. Los protectores de plástico protegen las esquinas superiores del carro y reducen los daños de las superficies delicadas en caso de colisión. L-BOXX® fácil de fijar mediante el sistema de clic y protegido frente a deslizamientos hacia atrás mediante un ángulo.

    Idóneo para:

    L-BOXX® n.° 693330, 693335 y 693337 de cada tam. 102.

    Lacado:

    De dos colores, con recubrimiento de polvo, plata combinada con antracita RAL 7016.

    Nota:

    Tenga en cuenta las capacidades de carga máximas de los estantes extraíbles individuales que se indican en el manual de instrucciones.