Caja de plástico para herramientas LT-BOXX®, Tipo: 170

Número de artículo: 693345 170
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Características del maletín: apilable
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 442 mm
Medida exterior anchura 362 mm
Medida exterior altura 185 mm
Medida interior Longitud 378 mm
Medida interior Anchura 311 mm
Medida interior Altura 164 mm
Características del maletín apilable
Peso 2,26 kg
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 693345 170
Copiar
EAN / GTIN 4045294514976
Copiar
Número del fabricante 6000003511
Copiar
Fabricante BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico para herramientas LT-BOXX® abierta con asa ampliamente desplegable para facilitar la carga y descarga. Compatible con la maleta organizada de plástico LT-BOXX® n.º 693330. Capacidad de carga hasta 25 kg.