{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | PP | |
Resistencia del maletín | 50 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión; resistente a los golpes | |
Medida exterior longitud | 581 mm | |
Medida exterior anchura | 381 mm | |
Medida exterior altura | 455 mm | |
Peso | 13,2 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 693150 | |
EAN / GTIN | 8024482179032 | |
Número del fabricante | AI1.KT02 | |
Fabricante | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |