Caja de plástico para piezas pequeñas 13

Número de artículo: 692909 13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de compartimentos precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 163 mm
Medida exterior anchura 120 mm
Medida exterior altura 30 mm
Cantidad de compartimentos 13
Tipo de producto Caja de almacén

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692909 13
EAN / GTIN 8024482007922
Número del fabricante WL02

Descripción

Idóneo para:

Maleta para herramientas n.° 692905, 692920 (hasta catálogo 42), n.° 692925 (hasta catálogo 44) y n.° 692927 (a partir del catálogo 51: 692927 tam. H).