{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | HDPE | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 25 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión | |
Medida interior Longitud | 453 mm | |
Medida interior Anchura | 345 mm | |
Medida interior Altura | 185 mm | |
Peso | 7,5 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692905 | |
EAN / GTIN | 8024482011103 | |
Número del fabricante | NM WHEELS.2002 |