Cubeta de fondo con bandeja portaherramientas

Número de artículo: 692717
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
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
Medida interior Longitud 420 mm
Medida interior Anchura 275 mm
Medida interior Altura 58 mm
Número de bolsillos portaobjetos 16
Tipo de producto Cubeta de fondo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692717
EAN / GTIN 4006793513617
Número del fabricante 598000161

Descripción

Ejecución:

Cubeta de fondo de poliestireno negro con bandeja portaherramientas a modo de cubierta. Subdivisible (accesorios: 1 separador longitudinal, 6 separadores transversales) y 16 bolsillos portaobjetos en la placa de cubierta. Medida interior 420 × 275 × 58 mm,

Idóneo para:

Para las maletas de herramientas n.° 691900 / 692000 / 692015 y GARANT n.° 692790.