Maleta para herramientas de asistencia técnica de X-ABS móvil, con bolsillos portaobjetos

Número de artículo: 692706
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 30
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 30 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 460 mm
Medida interior Anchura 360 mm
Medida interior Altura 190 mm
Peso 6,6 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692706
EAN / GTIN 4045197375254
Número del fabricante 692706
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y además apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Bastidor de aluminio anodizado doble con cerraduras de cilindro basculantes incorporadas y bisagras enganchables reforzadas con fibra de vidrio para bloquear la tapa de la maleta.
Equipamiento interior con soportes de apriete:
1 cubeta de fondo subdivisible, inclusive bandeja portaherramientas. con
16 soportes para herramientas a modo de cubierta (similar a n.º 692717)
1 bandeja portaherramientas con 26 bolsillos portaobjetos en el lado delantero y posterior (nº 692711), 1 bandeja para documentos fijada a la cubierta.

Aplicación:

Maleta ideal para servicio técnico y posventa gracias al material de capa que protege las superficies y la elevada estabilidad con un peso propio reducido.