Ejecución:
X-ABS es muy tenaz al impacto, irrompible y, además, apto para llevar en avión. La estructura superficial es resistente a los arañazos, antideslizante (efecto de revestimiento de goma) y protege al máximo las superficies. Cerraduras de cilindro basculantes integradas en el bastidor doble de aluminio, bisagras enganchables para bloquear la tapa de la maleta y tacos antideslizantes.
1 cubeta de fondo con placa de cubierta, subdivisible, altura 88 mm.
Equipamiento interno:
1 bandeja portaherramientas con 25 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento con pinza de 400 mm, 1 bandeja portaherramientas con 10 bolsillos portaobjetos, 1 placa de cubierta con 15 bolsillos portaobjetos y 1 compartimento con pinza de 400 mm y 1 compartimento portadocumentos con 2 compartimentos para tarjetas de visita y 2 bucles para bolígrafos.
Cerraduras TSA: Si se viaja a EE. UU., estas cerraduras pueden ser abiertas con una llave maestra y cerradas de nuevo para el registro por las autoridades de seguridad estadounidenses “Transportation Security Administration” (TSA). De esta forma se evita la apertura violenta de la maleta (destrucción de las cerraduras) en los registros.
Con extensión telescópica en 4 veces.
Nota:
Maleta disponible a petición con otras variantes de cerradura.