{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 30 kg | |
Características del maletín | apto para llevar en avión | |
Medida interior Longitud | 460 mm | |
Medida interior Anchura | 190 mm | |
Medida interior Altura | 310 mm | |
Volumen | 27 l | |
Peso | 4,6 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692500 | |
EAN / GTIN | 4006793799714 | |
Número del fabricante | 481070171 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Maleta para herramientas de X-ABS con cubeta de fondo, 2 bandejas portaherramientas y cerraduras TSA
a petición
En stock
5 piezas en stock
361,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
478,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
266,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos | Bolsillos portaobjetos |
Medida interior Anchura | 190 | 360 | 310 |
Medida interior Altura | 310 | 190 | 210 |
Medida interior Longitud | 460 | 460 | 460 |
Resistencia del maletín | 30 | 30 | 30 |
Material | X-ABS | X-ABS | X-ABS |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas | Sistema de transporte para herramientas | Sistema de transporte para herramientas |