Maleta para herramientas de ABS con cubeta de fondo y bandejas portaherramientas, Tipo: 1

Número de artículo: 692301 1
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos
  • Resistencia del maletín: 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Resistencia del maletín 20 kg
Medida interior Longitud 460 mm
Medida interior Anchura 310 mm
Medida interior Altura 170 mm
Peso 3,8 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 692301 1
Copiar
EAN / GTIN 4006793001220
Copiar
Número del fabricante 533000171
Copiar
Fabricante PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descripción

Ejecución:

Cerraduras, bisagras metálicas y tacos antideslizantes se incorporan al bastidor. Permitido como equipaje de mano para el avión.
Equipamiento interno:
1 cubeta de fondo, subdivisible, que incluye bandeja portaherramientas con 16 departamentos como cubierta,
1 bandeja portaherramientas con 26 bolsillos portaobjetos (n.º 692711).