Bolso de bandolera textil para herramientas, Tipo: 1

Número de artículo: 692265 1
Descuento
85,56 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
335 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida exterior longitud 400 mm
Medida exterior anchura 120 mm
Medida exterior altura 325 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692265 1
EAN / GTIN 4062406595739
Número del fabricante 692265 1

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
La bolsa de bandolera está dividida en 2 grandes compartimentos principales separados entre sí, 1 de ellos para herramientas y 1 para documentos, material de escritura y un ordenador portátil. La correa de transporte antideslizante regulable con acolchado asegura un agradable uso. Con asa, cremallera y apoyo.
Interior: con 19 bolsillos portaobjetos y 1 departamento para documentos. Además, el bolso bandolera tiene un compartimento acolchado para ordenadores portátiles de hasta 17 pulgadas.
Exterior: 1 bolsillo delantero con cremallera y 2 con cierre por adherencia (1 en la parte delantera y 1 en la parte trasera).

Material:

De tejido de poliéster resistente.