Herramienta-estuche enrollable textil con cierre rápido 680X320 mm

Número de artículo: 692255 680X320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
320 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud×anchura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 680 mm
Anchura 320 mm
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
N.º de compartimentos para herramientas 15
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692255 680X320
EAN / GTIN 4062406587949
Número del fabricante 692255 680X320

Descripción

Ejecución:

Bolsas textiles para herramientas de alta calidad, como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectantes para una buena visibilidad.
Con bolsillos portaobjetos de distintos tamaños, con perfiles cosidos y solapa de cubierta; enrollables. La cinta de seguridad regulable y el cierre rápido de plástico, que se cierra y se abre con una sola mano, aseguran la sujeción segura de las herramientas.

Material:

De tejido de poliéster resistente.