{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | X-ABS | |
Tipo de almacenamiento de herramientas | Bolsillos portaobjetos | |
Resistencia del maletín | 20 kg | |
Medida interior Longitud | 460 mm | |
Medida interior Anchura | 310 mm | |
Medida interior Altura | 170 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Tipo de producto | Sistema de transporte para herramientas |
Número de artículo | 692101 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001190 | |
Número del fabricante | 530001171 |