Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Maleta para herramientas de aluminio con cubeta de fondo y 3 bandejas portaherramientas 1

Número de artículo: 692015 1

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: Aluminio
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete
  • Resistencia del maletín: 30
  • Características del maletín: apto para llevar en avión

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Aluminio
Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete
Resistencia del maletín 30 kg
Características del maletín apto para llevar en avión
Medida interior Longitud 460 mm
Medida interior Anchura 310 mm
Medida interior Altura 170 mm
Peso 5,4 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 692015 1
Número del fabricante 581000909

Descripción

Ejecución:

Cerraduras, bisagras metálicas y tacos antideslizantes se incorporan al bastidor. Permitido como equipaje de mano para el avión.
Equipamiento interno:
1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con 1 soporte para herramientas a modo de cubierta (n.º 692750), 1 bandeja portaherramientas con 2 soportes para herramientas. (n.º 692720), 1 bandeja portaherramientas con 1 soporte para herramientas (n.º 692730), 1 bandeja para documentos, fijada a la cubierta.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra