Maleta de herramientas de asistencia técnica de X-ABS transportable 1

Número de artículo: 691970 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material: X-ABS
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Soporte de apriete

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material X-ABS
Tipo de almacenamiento de herramientas Soporte de apriete
Medida interior Longitud 435 mm
Medida interior Anchura 210 mm
Medida interior Altura 315 mm
Peso 6,4 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691970 1
EAN / GTIN 4006793034716
Número del fabricante 208330151

Descripción

Ejecución:

La LAPTOOL reúne maleta de herramientas y portadocumentos en uno. Así encontrará espacio para hasta 39 herramientas, así como para un ordenador portátil (de hasta 17 pulgadas) en un departamento acolchado aparte. Cerraduras y bisagras metálicas integradas en el bastidor. Móvil, gracias al carro y las ruedas de marcha suave.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra