Carpeta para herramientas con cremallera

Número de artículo: 691535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
153 piezas en stock
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
Medida interior Longitud 250 mm
Medida interior Anchura 40 mm
Medida interior Altura 210 mm
Número lazos de cinta 20
Cierre Cremallera
Material Cuero artificial negro
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691535
EAN / GTIN 4045197375193
Número del fabricante 3650001051

Descripción

Ejecución:

De cuero artificial negro.
Con cremallera en 3 lados.
Bolsa totalmente plegable.
Con 20 bucles de cinta para alojar herramientas.