Bolsa para electricistas

Número de artículo: 691210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Cuero
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Material Cuero
    Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
    Medida interior Longitud 400 mm
    Medida interior Anchura 160 mm
    Medida interior Altura 300 mm
    Peso 2,6 kg
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 691210
    EAN / GTIN 4006793654136
    Número del fabricante 5217004031

    Descripción

    Ejecución:

    Con 2 bolsillos frontales y bandolera (n.º 690440).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra