• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bolsa para electricistas

Número de artículo: 691200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
  • Material: Cuero
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Cuero
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida interior Longitud 390 mm
Medida interior Anchura 120 mm
Medida interior Altura 280 mm
Peso 2,1 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 691200
EAN / GTIN 4006793653139
Número del fabricante 5215006031

Descripción

Ejecución:

Con 2 bolsillos frontales y bandolera (n.º 690440).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos