PS 18000 SN Set Bomba sumergible para aguas sucias

Número de artículo: 690626000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 690626000
EAN / GTIN 4007430215956
Número del fabricante 690626000
Número L L01750 1121

Descripción

Descripción:

  • Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular agua limpia o sucia en depósitos, albercas o sótanos inundados
  • Para el riego de jardines desde depósitos de agua
  • Sistema obturador para proteger la bomba en caso de que el agua esté muy sucia
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Interruptor flotante regulable para modo automático
  • Carcasa de acero Inox anticorrosivo de larga vida útil
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

    Suministro estándar
  • Pieza de conexión angular con multiadaptador, Interruptor flotante, Acoplamiento Storz (1½″), Conexión angular de acero Inox (1½″), Juego de descarga para grifería (15 m x 2″)

Característica:

  • Número de rodetes: 1
  • Presión máx.: 1.1 bar
  • Máx. profund. inmersión: 7 m
  • Peso: 7.9 kg
  • Longitud del cable: 10 m
  • Máx. altura de empuje: 11 m
  • Bruttogewicht: 13.388 kg
  • Tamaño máx. del grano hasta: 35 mm
  • Potencia nominal absorbida: 1100 W
  • Caudal máximo: 19000 l/h
  • Toma de presión: 1 1/2″ Rosca interior
  • Carcasa de bomba: Edelstahl
  • Clase de protección IP: IP X8

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra