Bolsa de montaje de cuero plegable

Número de artículo: 690500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material: Cuero
  • Tipo de almacenamiento de herramientas: Bolsillos portaobjetos

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Cuero
Tipo de almacenamiento de herramientas Bolsillos portaobjetos
Medida interior Longitud 420 mm
Medida interior Anchura 160 mm
Medida interior Altura 250 mm
Peso 2,6 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 690500
EAN / GTIN 2050001021212

Descripción

Ejecución:

Cubeta de fondo y laterales de plástico de doble pared, resistente al aceite. Pared delantera parcialmente plegable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra