HOJA INDUSTRIAL DE MARTOR 69040 , 10 en cargador

Número de artículo: 69040.50
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
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69040.50
EAN / GTIN 4002632921742
Número del fabricante 69040.50
Número L L60170 819

Descripción

Descripción:

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 69040 de MARTOR es una cuchilla de alta calidad hecha de acero. Es muy afilado y tiene dos cuchillas utilizables consecutivas para un uso más largo. El corte ancho facilita el corte, las puntas redondeadas aumentan su seguridad. La hoja es de 59 mm de largo, 18,8 mm de ancho y 0,40 mm de espesor.

LA CUCHILLA INDUSTRIAL NR. 69040 está disponible bajo el número de pedido 69040,50 en la revista para 10 piezas. disponible.
    Corte:
    De corte ancho
  • Facetas de la hoja:
    doble
  • Característica de seguridad:
    Puntas redondeadas
  • Características de la hoja:
    hoja utilizable de 2 vías
  • Material básico:
    Acero

Característica:

  • Forma de la hoja Hoja industrial redondeada, rectangular
  • Número de perforaciones para cuchilla: hoja de 2 orificios
  • Material básico: Acero
  • Hoja de acero inoxidable: No.
  • Molienda de cuchillas: De corte ancho
  • Facetas de la hoja: doble
  • Hoja de seguridad (puntas redondeadas): Puntas redondeadas
  • Número de bordes de corte: 2
  • aristas de corte: 2 veces utilizable

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra