Escalón de salida apto para puerta de seguridad con barandilla de protección de escalada de acero inoxidable dimensión del hueco 200mm

Número de artículo: 68973
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Banqueta escalonada

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 68973
    EAN / GTIN 4031405689732
    Número del fabricante 068973

    Descripción

    Descripción:

    • Para ensanchar el peldaño superior y reducir el ancho del espacio en la salida
    • Dimensiones aprox. 620 x 100–300 mm
    • Compuesto por peldaños ondulados, incl. 2 conectores terminales para rieles de escalera

    Característica:

    • Material: Acero fino
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Tamaño de la brecha: 200 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra