Plataforma intermedia, plegable

Número de artículo: 68960
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 68960
    EAN / GTIN 4031405689602
    Número del fabricante 068960
    Número L L90190 1

    Descripción

    Descripción:

    • Se puede utilizar como una plataforma de descanso para escaleras de un solo paso. Adosado al protector trasero por medio de un soporte adicional. Se incluye un corchete.
    • Dimensiones aprox. 600 x 300 mm

    Característica:

    • Material: Acero fino
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Ancho de plataforma: 600 mm
    • Longitud de la plataforma: 300 mm

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra