Ejecución:
HOLEX cumple 40 años: ¡celébrelo con nosotros!Al comprar una bolsa textil de herramientas HOLEX de alta calidad en tamaño 1 o 2, le ofrecemos la nueva e inteligente lámpara de trabajo de LED con batería HOLEX, que incluye un práctico llavero HOLEX (solo hasta agotar las existencias).
Bolsas textiles de herramientas de alta calidad como acompañante para sus tareas diarias. Con tiras reflectoras para una buena visibilidad.
Con el amplio espacio interior y los prácticos bolsillos exteriores, ofrece mucho espacio útil y una buena clasificación de las herramientas. Con asas, cremallera y una base estable protegida contra salpicaduras de agua y con patas de apoyo.
Exterior: 6 bolsillos exteriores para guardar y sacar la bandeja para herramientas rápidamente.
Interior: amplio compartimento principal con 5 bolsillos interiores y 18 bolsillos portaobjetos.
La correa bandolera antideslizante, regulable y con acolchado proporciona una agradable comodidad de uso.
Además, el surtido incluye una lámpara de trabajo de LED plegable y delgada con batería
con tres opciones de iluminación. Gracias al diseño delgado y los dos imanes, se puede utilizar en varios campos de aplicación.
- 1 foco y 2 luces principales.
- Luz principal delantera regulable en 2 niveles de luz.
- Plegable en 180°.
- Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED.
Volumen de suministro:
- Bolsa textil para herramientas (L × An × Al) 510 × 200 × 270 mm n.° 692262 tamaño 2
- Lámpara con batería LED IP20, 50 – 100 lm, n.° 081564 tam. 220
- Llavero n.° WM0303 HOL
- Incluye el cable USB-C.