Ejecución:
Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.
Volumen de suministro:
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º
462014 tam. 3
Nivel de burbuja de aluminio: 1 ud. n.°
467435 tam. 400
Juego de limas: 1 ud. n.°
517419 tam. 200
Arco de sierra para metal con hoja de bimetal: 1 ud. n.°
580750 tam. 300
Juego de llaves de dos bocas 6 - 34 mm con soporte de apriete: 1 ud. n.º
610960 tam. 12 (6×7 – 30×34) con 1 ud. n.º
611500 tam. 12
Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º
627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.°
630368 tam. 6 (29 piezas)
Destornillador para ranura: 1 ud. n.º
660701 de cada tam. 3, 4, 7
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º
668401 de cada tam. 0, 1, 2
Alicates universales: 1 ud. n.°
702995 tam. 180
Alicates regulables: 1 ud. n.°
706145 tam. 250
Alicate de boca redonda plana, curvado: 1 ud. n.°
713595 tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.°
725245 tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.°
750125 tam. 300
Universal-cúter: 1 ud. n.°
845039 tam. 160
Guantes de trabajo de cuero (par): 1 ud. n.°
094055 tam. 10
Gafas de patillas: 1 ud. n.°
096845 tam. CLEAR
Protector auditivo de cápsula: 1 ud. n.° 097795 tam. STEEL
Surtido de puntas, 31 piezas: 1 ud. n.°
675592 tam. 31
Soporte para puntas: 1 ud. n.°
676668 tam. 60
Bolsa textil para herramientas: 1 ud. n.°
692262 tam. 2
Nota:
La herramienta se suministra suelta.