Ejecución:
Bolsas textiles de alta calidad equipadas con prácticos surtidos de herramientas, como acompañante para sus tareas diarias.
Volumen de suministro:
Pie de rey: 1 ud. n.º
410625 tam. 150
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º
462014 tam. 3
Llaves de dos bocas: 1 ud. n.°
610950 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Juego de destornilladores acodados hexagonales largos con cabeza esférica: 1 ud. n.º
627225 tam. 9 (1,5 – 10 mm)
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada: 1 ud. n.°
630368 tam. 6 (29 piezas)
Destornillador para ranura: 1 ud. n.º
660701 de cada tam. 3, 4, 7
Destornillador para Phillips: 1 ud. n.º
668401 de cada tam. 0, 1, 2
Alicates universales: 1 ud. n.°
702995 tam. 180
Alicates regulables: 1 ud. n.°
706145 tam. 250
Alicate de boca redonda plana, curvado: 1 ud. n.°
713595 tam. 200
Alicates de corte lateral: 1 ud. n.°
725245 tam. 160
Martillo de herrero: 1 ud. n.°
750125 tam. 300
Llave inglesa: 1 ud. n.°
813961 tam. 200
Universal-cúter: 1 ud. n.°
845039 tam. 160
LED-Linterna LED-LENSER: 1 ud. n.°
081437 tam. BLACK
Surtido de puntas, 31 piezas: 1 ud. n.°
675592 tam. 31
Soporte para puntas: 1 ud. n.°
676668 tam. 60
Mochila para herramientas textil: 1 ud. n.°
692267 tam. 1
Nota:
La herramienta se suministra suelta.