Surtido de herramientas de medición 9 piezas 9

Número de artículo: 685600 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución con herramienta de medición
Peso 3,6 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685600 9
EAN / GTIN 2050001944542

Descripción

Ejecución:

Maleta organizada L-BOXX® de plástico ABS resistente a los impactos y golpes, totalmente protegida contra salpicaduras de agua. El robusto mecanismo de encaje permite la conexión y separación sencilla de las maletas, así como el transporte de varias maletas de plástico organizadas en conjuntos de hasta 40 kg. Resistencia a la carga de la tapa hasta 100 kg, capacidad de carga hasta 25 kg.

Volumen de suministro:

Regla graduada de acero: 1 ud. n.° 461805 tam. 300
Pie de rey: 1 uds. n.° 410100 tam. 150
Cinta métrica enrollable: 1 ud. n.º 462201 tam. 2,5
Trazador MD recto: 1 ud. n.° 458800 tam. HM
Verificador de tensión: 1 ud. n.° 473010
Distanciómetro láser: 1 uds. n.° 465540 tam. 60
Escuadra con sombrero prec. 2: 1 ud. n.° 452600 tam. 150×100
Nivel de burbuja: 1 ud. n.º 467010 tam. 250
Metro plegable de plástico: 1 uds. n.° 466200 tam. 2
Inserto para tapa individual: 1 ud. n.º 693352
Almacenamiento en: L-BOXX® n.º 693330 tam. 102

Nota:

La entrega se realiza con herramienta clasificada. La carreta adecuada para el transporte de hasta 5 unidades de L-BOXX® tam. 102 está disponible bajo el n.° 693370 tam. 5.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop