TPGW 110308-M3 IB05S Plaquitas Triangulares Positivas con 3 Puntas CBN para Metales Sinterizados y Aleaciones a Altas Temperaturas

Número de artículo: 6852716
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6852716
    EAN / GTIN 7291075283822
    Número del fabricante 6852716
    Número L L24270 31

    Descripción

    Descripción:

    Insertos intercambiables de torneado, Tipo de rompevirutas A, Radio de punta (RE) 0.8 mm, Longitud del filo de corte (L) 11 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm

    Característica:

    • Tipo de rompevirutas A
    • Ángulo de incidencia principal (AN) 11 Degrees
    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Longitud del filo de corte (L) 11 mm
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.5 mm
    • Diámetro del agujero de fijación (D1) 3.4 mm
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 3.18 mm
    • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.3 mm/rev
    • Min D.O.C. 0.05 mm
    • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra