Combo Set 2.9.3 18V Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 685203000
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 685203000
    EAN / GTIN 4061792210660
    Número del fabricante 685203000
    Número L L01750 330

    Descripción

    Descripción:

    • Atornillador de impacto de batería SSW 18 LT 300 BL: atornillador de impacto de batería compacto con cuadrado exterior 1/2″ y 300 Nm
    • Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL: taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

      Suministro estándar
    • Taladro atornillador de bateríaBS 18 LT BL, atornillador de impacto de batería SSW 18 LT 300 BL, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 55, MetaBOX 145 L

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra