Combo Set 2.8.4 18V Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 685196000
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685196000
EAN / GTIN 4061792210592
Número del fabricante 685196000
Número L L01750 188

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL: compacto atornillador de impacto de batería con hexágono interior 1/4″ y 200 Nm
  • Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL: taladro atornillador sin escobillas con óptima potencia para aplicaciones exigentes

    Suministro estándar
  • Taladro atornillador de batería BS 18 LT BL, atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL, 2 baterías Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 55, MetaBOX 145 L

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra