Combo Set 2.8.3 18V Máquinas de batería en el juego

Número de artículo: 685195000
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
Tipo de producto Surtido de herramientas eléctricas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685195000
EAN / GTIN 4061792210585
Número del fabricante 685195000

Descripción

Ejecución:

Juego combinado a batería 2.8.3 18 V BS 18 L BL + SSD 18 LT 200 BL; metaBOX 145 L

Descripción:

  • Atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL: compacto atornillador de impacto de batería sin escobillas con hexágono interior 1/4″ y 200 Nm
  • Taladro atornillador de batería BS 18 L BL: taladro atornillador sin escobillas con diseño extremadamente compacto para ámbitos de aplicación universales
Suministro estándar:
Taladro atornillador de batería BS 18 L BL, atornillador de impacto de batería SSD 18 LT 200 BL, 1 batería Li-Power (18 V/2,0 Ah), 1 batería Li-Power (18 V/5,2 Ah), cargador ASC 55, metaBOX 145 L

Característica:

  • Peso total: 6,240 kg

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra