Combo Set WE 2200-230 + W 750-125 Máquinas de cable en el set

Número de artículo: 685172510
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 685172510
EAN / GTIN 4061792171015
Número del fabricante 685172510

Descripción

Descripción:

  • W 750-125: robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación, motor robusto, cubierta protectora protegida contra torsión, seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
  • WE 2200-230: motor robusto, la limitación de la corriente de arranque con arranque suave evita que salte el fusible durante el arranque, empuñadura adicional que se puede montar en tres posiciones, el interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

    Suministro estándar
  • WE 2200-230, W 750-125, maletín profesional, disco de cortar de diamante SP 230x22,23 mm, disco de cortar de diamante SP 125x22,23 mm

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra