Botas de invierno de seguridad (Forma C) JORIS GTX S3 CI JORIS GTX S3 CI, Talla 36

Número de artículo: 68461-36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
    Serie JORIS
    Clase de protección S3
    Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
    Número de zapato UE 36
    Tipo de producto Botas de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 68461-36
    EAN / GTIN 4030839380413
    Número del fabricante 68461-36

    Descripción

    Descripción:

    • Cuero de vaca/Cuero nobuck hidrófobo
    • GORE-TEX Insulated Comfort Footwear
    • Lengüeta cerrada y acolchada
    • Plantilla de superficie completa Basic gris
    • Suela interior antiestática de lana suave
    • Suela intermedia de acero
    • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
    • Puntera de PU
    • Puntera de acero
    • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form C