uvex 1 G2 Zapatos S1P negro/rojo Ancho 11 Talla 52

Número de artículo: 6837252
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S1P
Número de zapato UE 52
Color negro/rojo
Material suela uvex 1
Cierre Cordones
Antideslizante
Plantilla extraíble
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6837252
EAN / GTIN 4031101831541
Número del fabricante 6837252

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/rojo
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 52
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2 TPU
  • Ancho: 11

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra