Mesas elevadoras

Número de artículo: 6837
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa elevadora rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6837
EAN / GTIN 4017976068374
Número del fabricante 6837
Número L L90070 12

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte elevadora de acero perfilado/acero laminado en polvo gris antracita RAL 7016. Una barra de empuje tubular fuerte. Bomba hidráulica con pistones cromados. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser manejada sensiblemente por medio de una palanca manual. Plataforma de 50 mm de altura. Tijeras dobles para un rango de elevación particularmente grande. 2 ruedas giratorias y 2 fijas, ruedas con neumáticos de poliuretano, ruedas giratorias con frenos. Garantía de 2 años:

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Zona de elevación (mm): 440 - 1575
Longitud de la superficie útil (mm): 1010
Ancho de la superficie útil (mm): 520
Longitud total (mm): 1275
Ancho total (mm): 520
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra